Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Bosch Serie 4 WTH85VH3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101356503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WTH85VH3
EAN/GTIN:
     4242005358106
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Erkennt automatisch den optimalen Trocknungsgrad.
Intelligente Sensoren überwachen die Restfeuchte der Beladung, sorgen für eine perfekte Trocknung und verhindern zuverlässig Überhitzen.

Das umweltfreundlichste Kältemittel (R290).
Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten, auf dem Markt erhältlichen Kältemittel (R290).

Gewebeschonendes Trocknen
Warme Luft und sanfte Trommelbewegungen trocknen deine Wäsche perfekt und helfen, Knitterfalten zu vermeiden.

Quick-40'-Trocknen
Perfekt getrocknet in nur 40 Minuten – für geringe Mengen Synthetikfasern und dünne Materialien.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Chrom
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
48100 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1105 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
236 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
625 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Kindersicherung
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Mix, Schnell, Sport, Wolle
Zykluszeit
205 min
Geräuschpegel
65 dB
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,87*
€ 657,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,53*
€ 631,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,59*
€ 605,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.