Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Bosch Serie 4 KIR212FE0 Kühlschrank Integriert 136 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101373059
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIR212FE0
EAN/GTIN:
     4242005349845
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Gleichbleibende Temperatur für mehr Frische.
Das System sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung, Temperatur und Extrafrische.

Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Energiesparende LED-Leuchten sorgen für eine gleichmäßige Beleuchtung.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Neues Kühlgut wird extra schnell gekühlt.

Robuste Türeinsätze, die jede Menge tragen können.
Diese eleganten transparenten Türeinsätze halten einfach länger.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
20-240 V
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
874 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Gewicht
30300 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
136 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.