Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper EX4100-F-24P Netzwerk-Switch Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper EX4100-F-24P Netzwerk-Switch Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Juniper EX4100-F-24P Netzwerk-Switch Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101386508
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     EX4100-F-24P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
8000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440.9 mm
Tiefe
311.4 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3520 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
64000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
208 Gbit/s
Durchgang
154 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl installierte SFP Module
2
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv6 Multicast-Einträge
80000
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, IS-IS, OSPF, RIP-1, RIP-2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.227,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.272,46*
€ 5.084,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.265,49*
€ 5.075,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.244,41*
€ 5.050,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,78*
€ 5.038,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.227,63*
€ 5.030,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.