Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 WT45HVA3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 WT45HVA3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Siemens iQ300 WT45HVA3 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101389753
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WT45HVA3
EAN/GTIN:
     4242003920763
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Glastür
Türfarbe
Weiß
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
236 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Mix, Schnell, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
205 min
Geräuschpegel
65 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Kältemittelart
R290
Einstellbare Trocknungsstufe
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,28*
€ 590,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,56*
€ 509,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.