Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophėe Kunstpapier 500 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophėe Kunstpapier 500 Blätter
Clairefontaine Trophėe Kunstpapier 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393545
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1973C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
500 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Pink
Drucktyp
Universal
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00986* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 6,16*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.