Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201533 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201533 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 00201533 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Hama 00201533 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101407211
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201533
EAN/GTIN:
     4047443487247
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-a micro usb kabel 1m
  • Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden
    - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit USB-C- oder Micro-USB-Anschluss
    - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung
    - Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB C
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.