Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-701 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101420561
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10239124
EAN/GTIN:
     4064161214856
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Tiefe (max)
56 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
7100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.