Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761088011 Herst.-Nr.: 88/36-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der STABILO point 88 ist der perfekte Begleiter für Schulkinder, Studenten und Berufstätige. Seit er 1977 auf den Markt gekommen ist, wird er auf der ganzen Welt für seine Qualität und Vielseitigkeit wertgeschätzt. In Europa ist er der beliebteste Fineliner überhaupt. Durch die weltbekannte Sechskantoptik vom STABILO point 88 liegt er bequem in der Hand. Die Auswahl von 65 unterschiedlichen Farbtönen bedeutet, dass du immer genau die Farbe findest, die du dir gerade wünschst. Und wenn du etwas noch ein bisschen mehr hervorheben möchtest, hast du 6 Neonfarben zur Verfügung. Dank des Austrocknungsschutzes, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du die Kappe ausversehen mal nicht aufsteckst. Die 0,4mm Strichstärke bietet hohe Präzision und die metallgefasste Spitze gewährleistet die Langlebigkeit. Mit dem STABILO point 88 kannst du die raffiniertesten Details malen und in den kleinsten Schriftgrößen schreiben. Außerdem ist er perfekt für die Verwendung von Linealen und Schablonen, ideal für Präzisionsarbeit und super zum Notizen machen. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Grün | | Punkttyp | Fein | | Produktfarbe | Grün, Orange | | Form | Hexagonal | | Mine | Metall | | Spitze Weite | 0.4 mm | | Belüftete Kappe | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,41* | € 0,74* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,82* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|