| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101432741 Herst.-Nr.: 819352 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Rundrohrschienenanlage (Ø 30 mm). Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Einzelne Leiter | | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Aluminium | | Anzahl an Leiterstufen | 12 Schritte | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 570 mm | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 3100 mm | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 3600 mm | | Gewicht | 11000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopffahrwerk Regalleiter, Regalleiterfahrwerk, Regalleiterkopffahrwerk, Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, fahrbare Regalleiter, stufen-anlegeleiter krause, alu-leiter, stufen-anlegeleiter 10 stufen |
| | |
| |