Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 40373 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 40373 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 40373 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 40373 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 40373 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 40373 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101444107
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
740 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
7900 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.