Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41305 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41305 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41305 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41305 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101445630
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
5 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1420 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
7600 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.