Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41192 Leiter Klappleiter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101491552
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2340 mm
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Gewicht
11900 g
Höhe zwischen Stufen
265 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,62*
€ 482,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.