Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41538 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41538 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41538 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41538 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Zarges 41538 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101496998
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teleskop-Leiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
8 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
5800 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
17500 g
Höhe (min)
4100 mm
Höhe zwischen Stufen
265 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.