Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41264 Leiter Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41264 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41264 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41264 Leiter Klappleiter Aluminium
Zarges 41264 Leiter Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101504564
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
4 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1900 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.