Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41260 Leiter Klappleiter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41260 Leiter Klappleiter Rot
Zarges 41260 Leiter Klappleiter Rot
Zarges 41260 Leiter Klappleiter Rot
Zarges 41260 Leiter Klappleiter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101522749
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Rot
Anzahl an Leiterstufen
14 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Stufentiefe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
4120 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
24600 g
Höhe zwischen Stufen
265 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.025,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,54*
€ 1.340,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,05*
€ 1.337,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,96*
€ 1.293,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,00*
€ 1.261,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,28*
€ 1.220,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.