Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Krause 129475 Leiter Abschnittsleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101525925
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Zweiteilige, Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter einsetzbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abschnittsleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
18 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Leiterstabilisator
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
2700 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
5250 mm
Gewicht
9700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.