Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Krause 131645 Leiter Erweiterungsleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101529185
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte, zweiteilige, professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse. Das Stufenleiternteil der Stehleiter kann ebenfalls als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese, je nach Aufstellart, als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Erweiterungsleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
32 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
80 mm
Leiterstabilisator
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
3550 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
6700 mm
Gewicht
19500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.