Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz
Zarges 41189 Leiter Klappleiter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101529840
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
5 Schritte
Maximales Lastgewicht
250 kg
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1220 mm
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Gewicht
6900 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.