Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Rowenta EFFECTIVE 2 Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101649170
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DX1531
EAN/GTIN:
     4210101962350
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
1210 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
1640 g
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Seite, Spitze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,58004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 27,26334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,53*
€ 237,4407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,48002*
€ 237,38122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,69002*
€ 234,06112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,35004*
€ 228,89655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,58004*
€ 194,66025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.