Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 WQ35G2DG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 WQ35G2DG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2DG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2DG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Siemens iQ500 WQ35G2DG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101657772
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ35G2DG0
EAN/GTIN:
     4242003915639
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Entfernt Flusen automatisch.
Der selbstreinigende Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch und intensiv von Flusen gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und du brauchst nur noch den Filter zu säubern, wenn er voll ist.

Effizientes Trocknen.
Mit unseren Trocknern der Klasse A++ sicherst du dir exzellente Trocknungsergebnisse und sparst dabei bares Geld. Dank unseres cleveren Energiesparsystems, das auf Wärmepumpentechnologie und dem iQdrive-Motor basiert, erreichen unsere Trockner die Energieeffizienzklasse A++ und helfen dir so, kostbare Energie zu sparen – bei besten Trocknungsergebnissen.

Halbe Beladung - Eine genaue Schätzung des Programms optimiert die Trockendauer kleinerer Beladungen.
{1 Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.

Programmablauf auf einen Blick - LED-Display.
Individuelle Programmeinstellungen sind über die darumliegenden Tasten ebenso komfortabel wie einfach anwählbar. Schon vor dem Start des Waschprogramms zeigt Ihnen das Display den Verbrauch von Wasser und Strom an. In jeweils 1 – 5 Strichen wird die Menge des Verbrauchs signalisiert, von sparsam bis normal. So kann zum Start entschieden werden, welches Programm die optimaleNutzung von Wasser und Zeit gewährleistet.

Mehr trocknen in weniger Zeit.
Keine Lust, ewig auf trockene Wäsche zu warten? Dein Trockner mit speedPack beschleunigt zuverlässig die Trocknung, egal in welchem Programm.

Sicheres, präzises und schonendes Trocknen.
Intelligente Sensoren sorgen für einen schonenden, gleichmäßigen Trocknungsvorgang: Temperatursensoren verhindern Überhitzen, während Feuchtigkeitssensoren dafür sorgen, dass deine Wäsche nicht zu stark getrocknet wird. Alles wird schonend und präzise getrocknet – das spart Energie und Zeit beim Bügeln.

Nie wieder große ineinander verschlungene Wäschestücke.
Bei herkömmlichen Trockenprogrammen dreht sich die Trommel nur in eine Richtung. Das kann dazu führen, dass sich große Wäschestücke ineinander verschlingen oder andere Wäschestücke umschließen. Das Bettwäscheprogramm macht damit ein für alle Mal Schluss. Die Trommel ändert immer wieder die Drehrichtung, damit große Wäschestücke perfekt und gleichmäßig getrocknet werden. Für Beladungen bis zu 3,5 kg.

Schonendes Trocknen deiner Outdoor-Bekleidung.
Outdoor-Textilien sollten besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor-Programm trocknet alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Restfeuchte, damit alles auf den Punkt getrocknet wird.

Kleine Beladungen schnell und schonend trocknen.
Das Programm super40 trocknet kleine Beladungen (1 kg) schonend in nur 40 Minuten. Dabei wird die Restfeuchte während des Trockenvorgangs fortlaufend gemessen. Dieses Programm eignet sich ideal für Kunstfasern, leichte Baumwolltextilien oder Mischgewebe (unempfindliche Textilien).

Für einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
54800 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1096 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
600 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Öko, Mix, Kopfkissen, Sport, Synthetik, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
179 min
Geräuschpegel
64 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Anti-Falten Programm
120 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,84*
€ 848,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,51*
€ 833,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,09*
€ 771,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,14*
€ 728,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.