Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign XC2055 Digitaler Mediaplayer Violett 8K Ultra HD 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BrightSign XC2055 Digitaler Mediaplayer Violett 8K Ultra HD 7680 x 4320 Pixel
BrightSign XC2055 Digitaler Mediaplayer Violett 8K Ultra HD 7680 x 4320 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101705808
Hersteller:
     BrightSign
Herst.-Nr.:
     XC2055
EAN/GTIN:
     854529008166
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VOB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Maximale Bildauflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Audioformate
AAC, MP2, MP3, WAV
Speichermedium
Speichermedien Typ
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Composite Video-Ausgang
1
Audioeingang (L, R)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RS-232C
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
253.2 mm
Tiefe
232.12 mm
Höhe
48 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Video
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Energie
AC Eingangsspannung
19 V
Ergonomie
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Weitere Suchbegriffe: digital signage-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.507,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,99*
€ 1.898,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,90*
€ 1.863,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,42*
€ 1.834,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,34*
€ 1.793,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.