Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Goobay 60471 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101709313
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60471
EAN/GTIN:
     4040849604713
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Kabelloses Kfz-Schnellladegerät 15 W, schwarz

Ladematte geeignet für Smartphones und Geräte mit Qi-Standard
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Ausgangsstrom (9V)
1.66 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, universalladegerät, goobay induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52955
ab € 14,17*
Zubehör
Goobay
59878
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.