Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 52955 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97416924
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52955
EAN/GTIN:
     4040849529559
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
128 g
Kabellänge
1 m
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59877
ab € 4,85*
Zubehör
Goobay
59878
ab € 4,90*
Zubehör
Goobay
60471
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.