Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7770 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7770 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Severin MW 7770 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Severin MW 7770 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Severin MW 7770 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101712860
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10600 g
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
377 mm
Verpackungshöhe
286 mm
Paketgewicht
11700 g
Energie
Anschlusswert
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
254 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Weiß
Alarm
Ja
Kochzeit (max.)
35 min
99-Minuten-Timer
35 min
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
MW 7774
ab € 126,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.