Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Severin MW 7774 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101871541
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7774
EAN/GTIN:
     4008146041273
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
3-in-1 Mikrowelle mit Grill- und Heißluftfunktion mit einer Kapazität von ca. 25 Litern im hochwertigen Edelstahl-Design. Mikrowelle, Grill und Heißluft-Funktion lassen sich getrennt voneinander oder gemeinsam verwenden und ein Grillrost, sowie ein antihaft-beschichteter Crispy Teller gehören zum Zubehör des Küchengerätes. Dieses Gerät wiegt ca. 15 kg – die Leistung und Garzeit Ihres Lieblingsgerichtes kann dank der praktischen Favourite-Dish-Funktion eingespeichert und jederzeit abgerufen werden.

Einfache Bedienung
8 automatische Programme und 10 Leistungsstufen führen zu einer intuitiven Anwendung mit übersichtlicher Bediengestaltung.

Edles Design
Das moderne Touch-Display sowie der robuste Edelstahl-Garraum sorgen für ein edles und leicht reinigendes Design.

Leise-Funktion
Für optimales Benutzten der Mikrowelle können die Signaltöne auf Wunsch deaktiviert oder aktiviert werden.

3-in-1 Mikrowelle
Die Mikrowelle mit eingebauter Grill- und Heißluftfunktion eignet sich zum Grillen, Backen, Auftauen und Erwärmen von Speisen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
15905 g
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
17100 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Knopf, Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Grillenergie
1950 W
Konvektionsleistung
1950 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
280 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Türfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Kabellänge
1.03 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
8
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
MW 7770
ab € 61,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.