Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher AF 30 30 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher AF 30 30 m² Weiß
Kärcher AF 30 30 m² Weiß
Kärcher AF 30 30 m² Weiß
Kärcher AF 30 30 m² Weiß
Kärcher AF 30 30 m² Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101769109
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.024-821.0
EAN/GTIN:
     4054278899954
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
5800 g
Filterung
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Timer
Ja
Automatikmodus
Ja
Nachtmodus
Ja
Filtermodell
H13
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.