Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Rolling Square inCharge XL USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A/USB C USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101769714
Hersteller:
     Rolling Square
Herst.-Nr.:
     XLS01R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A/USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
Lightning/Micro-USB B
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Schnellladung
Ja
Verstärktes Ladekabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.