Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BoostCharge Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BoostCharge Weiß Indoor
Belkin BoostCharge Weiß Indoor
Belkin BoostCharge Weiß Indoor
Belkin BoostCharge Weiß Indoor
Belkin BoostCharge Weiß Indoor
Belkin BoostCharge Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101778877
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCA006VFWH
EAN/GTIN:
     745883841394
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie ein iPhone, iPad, Samsung Galaxy oder ein anderes kompatibles Gerät mit unserem leistungsstarken 20-W-USB-C-Ladegerät auf, das sich auch perfekt für Reisen eignet.* Ein schneller Energieschub für Ihre neuesten Geräte Mit diesem kompakten 20-Watt-Ladegerät mit USB-Power Delivery lassen sich Ihre USB-PD-fähigen Geräte schnell aufladen. Dank der PPS-Technologie wird das jeweils angeschlossene Gerät erkannt und mit der adäquaten Leistung zum optimalen Laden versorgt. Dieses kompakte Ladegerät im Taschenformat wurde so konzipiert, dass es sich bequem transportieren lässt und in jede Umgebung passt – zu Hause oder unterwegs. Schnellladen für Ihr iPhone Laden Sie ein iPhone 12 oder 13 mit der Schnellladefunktion in nur 28 Minuten von 0 auf 50 % auf. Schnellladen für Ihr Galaxy Laden Sie ein Samsung S21+ mit der Schnellladefunktion in nur 26 Minuten von 0 auf 50 % auf. Universelle Kompatibilität Power Delivery PPS-Technologie unterstützt schnelles Laden der meisten USB-C PD-fähigen Geräte. Sicherheit für Ihr Gerät Der integrierte USB Power Delivery 3.1-Chipsatz ermöglicht sicheres, zuverlässiges Laden mit der optimalen Leistung. Der integrierte Schutz gegen Über- und Unterspannung sowie Spannungsspitzen und hohe Temperaturen gewährleistet eine bedenkenlose Nutzung.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
Kompatibilität
Google Pixel 5 Google Pixel 6 iPad Pro (12,9") 2.ª gnrc iPad Air 2 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini Galaxy Z Flip 3 Apple Watch Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy Note20 Ultra Galaxy S21+ 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S21 5G Galaxy Note20
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.