Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Liebherr FNd 5227 Plus NoFrost Gefrierschrank Freistehend 278 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101789236
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994875751
EAN/GTIN:
     4016803111252
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Sie möchten für die Zukunft des Smart Home gerüstet sein? Ihr Liebherr unterstützt Sie gerne: Sie können ihn mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die Ihren Liebherr ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.

White
Einfach, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche passt der Liebherr besonders gut in ein klares Ambiente – und bleibt über Trends und Moden hinweg zeitlos, schön und funktionell. Die weiße Oberfläche ist robust und leicht zu reinigen. Damit Ihr Liebherr viele Jahre so schön bleibt wie er ist.

Griffmulde
Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.

InteriorFit
Vollenden Sie das puristische Design in Ihrer Küche: Unsere Kühlgeräte fügen sich passgenau in eine 60cm tiefe Nische ein. Lediglich die Türe ragt definiert heraus und gewährleistet optimalen Zugang zur Griffmulde und Hebelgriff. So liegt der Fokus stets auf Ihrer Küche – mit Ihrem Liebherr als Mittelpunkt und Highlight.

Ihr Kühlgerät soll leistungsstark und komfortabel sein – zugleich aber auch nachhaltig? Dann ist ein Liebherr wie für Sie gemacht. Denn unsere BluPerformance-Technologie macht ihn zum Alleskönner: Er bietet extra viel Volumen und Kälteleistung – verbraucht dabei aber besonders wenig Energie. Und hören Sie mal: Sie hören fast nichts. Denn Ihr Liebherr ist trotz seiner Leistungsstärke extrem leise.

Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Großes“ unter: Denn für den XL-Truthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht´s einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer großzügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für großes Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.

Das oberste Schubfach im Gefrierschrank ist gerne mal ein geheimnisvoller Ort – weil man einfach nicht gut hineinsehen konnte. Das abkippende Schubfach schafft dank leichter Neigung nach unten beim Öffnen Abhilfe: So haben Sie immer vollen Überblick. Es erleichtert das Hineinlegen oder Herausnehmen von Gefriergut. Und dank Auszugsstopp fällt das Fach nicht heraus.

Möchten Sie gleichzeitig Energie und Geld sparen? Ihr Liebherr unterstützt Sie dabei – mit dem Energiesparmodus. Wenn Sie den EnergySaver aktivieren, erhöht sich die Standard-Temperatur um zwei Grad. So braucht Ihr Liebherr noch weniger Strom – und Ihre Lebensmittel bleiben optimal frisch.

Jetzt können die Gäste kommen – denn auch Ihr Liebherr ist in Partystimmung. Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und SuperFrost aktiviert. Nach 24 Stunden kehrt Ihr Liebherr automatisch wieder in seinen normalen Modus zurück.

Sie möchten Ihre frischen Lebensmittel vitaminschonend einfrieren? Aktivieren Sie einfach SuperFrost – schon erhöht das Gefrierteil seine Kälteleistung. So bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen. SuperFrost ist zugleich energiesparend: Falls Sie die Funktion nicht manuell abschalten, deaktiviert sie sich automatisch nach 65 Stunden.

Ein leuchtendes Display ist ein Magnet für Kinderhände – das weiß auch Ihr Liebherr. Deshalb gibt es die Displaysperre: Sie verhindert zuverlässig, dass die Einstellungen an Ihrem Kühlschrank unbeabsichtigt verändert werden. Natürlich können Sie die Displaysperre auch einfach deaktivieren.

Ihr Liebherr ist ein echter Schutzengel für Lebensmittel: Bei einem Stromausfall schlägt er zuverlässig Alarm. Diesen Alarm können Sie nicht nur hören, sondern auch sehen. Das Display zeigt die Temperatur im Kühlschrank an. Sie werden aber nie unnötig alarmiert: Wenn sich bei einem kurzen Stromausfall die Temperatur nicht kritisch erhöht, bleibt der Alarm aus.

Der Türalarm Ihres Liebherr passt auf, dass Sie nicht unnötig Energie verbrauchen und Lebensmittel nicht verderben: Sobald die Kühlschranktür zu lange offen steht, alarmiert er Sie – durch pulsierendes Licht und per Warnton. Was "zu lange" ist, entscheiden aber Sie: Je nach Einstellung löst der Türalarm nach 1, 2 oder 3 Minuten aus.

Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des Kühlschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne, Geräusche und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode.

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden (nur bei Geräten der Serie Peak) einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

Ihre gefrorenen Beeren sollen nach dem Auftauen frisch und knackig sein – und kein Kompott? Für solche empfindlichen Lebensmittel ist das Gefriertablett ideal: Großzügig verteilt auf dem Kunststoff-Tablett gefrieren Früchte und Kräuter schnell und ohne gequetscht zu werden. Sie können das Gefriertablett leicht in die Gefrierschublade hängen und wieder entnehmen.

Appetitlich klickernde Eiswürfel im Glas sind immer eine Freude. Deshalb ist die Eiswürfelschale im Gefrierfach ein unverzichtbarer Klassiker. Mit der Eiswürfelschale in Ihrem Liebherr können Sie 21 Eiswürfel auf Vorrat produzieren. Die Größe der Würfel bestimmen Sie selbst durch die entsprechende Wassermenge.

Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.

Tür zu! Bei Ihrem Liebherr können Sie sich darauf verlassen, dass die Türe stets sauber geschlossen ist: Die Schließhilfe verhindert, dass ein kleiner Spalt offenbleibt, falls Sie die Kühlschranktüre mal etwas zu weich oder auch zu fest schließen. So ist gesichert, dass Ihre Lebensmittel immer sicher und bei optimaler Haltbarkeit lagern.

Dank der zwei verstellbaren Stellfüße lässt sich das Gerät optimal ausrichten und passt sich an seine Umgebung an, beispielsweise auf unebenem Untergrund. So können Sie sicher sein, dass die Kühlschranktür absolut dicht schließt und keine Wärme ins Gerät dringt oder sich Kondensat bildet. Das spart auch Energie und Geld.

Die Ausstattung Ihres Liebherr ist doppelt praktisch: Einerseits unterstützt sie im täglichen Gebrauch, andererseits ist sie leicht zu reinigen. Müssen Butterdose, FlexSystem oder Eiswürfelschale gereinigt werden? Stellen Sie sie bequem in die Spülmaschine. So haben Sie mehr Zeit für anderes.

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.

Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.1 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
278 l
Gefrierkapazität
18 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
4 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-28 °C
SuperFrost-Automatik
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
199 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
264.6 W
Energieverbrauch
0.545 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
66100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1929 mm
Paketgewicht
71500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,79*
€ 885,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,48*
€ 879,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,69*
€ 851,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,44*
€ 816,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,88*
€ 744,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.