Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 14-13040 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 14-13040 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101830329
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     14-13040
EAN/GTIN:
     4017538160096
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Mit dem USB-A auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Outputstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
3 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.