| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101871544 Herst.-Nr.: ZB 7262 EAN/GTIN: 4008146040528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passend zu deinem SEVERIN Staubsauger findest du hier ein HEPA 13 Ersatzfilterset. Regelmässiges austauschen des Filters schützt Sie vor Allergenen und schädlichen Partikeln und gewährleitet anhaltende Saugkraft. Der Filter ist mit wenigen Handgriffen einfach austauschbar. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Handstaubsauger | ![](/p.gif) | Produkttyp | Filter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Severin | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HV 7184, HV 7185, HV 7186, HV 7187 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 94 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 127 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 94 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 110 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |