Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Grooming Kit Pro EU Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Grooming Kit Pro EU Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)
Xiaomi Grooming Kit Pro EU Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101891372
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     41784
EAN/GTIN:
     6934177794292
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Präzisionstrimmer
Ja
Präzisionstrimmergröße
0.5 mm
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Trimmer enthalten
Ja
Transporttasche
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
90 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Leistung
3 W
Ladezeit
2 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.