Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88720 Einweg-Tischdecke Rechteckig Natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88720 Einweg-Tischdecke Rechteckig Natürlich
Papstar 88720 Einweg-Tischdecke Rechteckig Natürlich
Papstar 88720 Einweg-Tischdecke Rechteckig Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101904185
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88720
EAN/GTIN:
     4002911769973
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Tischband aus Jute auf Rolle

- Breite: 15 cm
- Länge: 10 m
- Material: Jute
- Farbe: natur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Natürlich
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88018
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.