Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88018 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88018 Tischläufer
Papstar 88018 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85516328
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88018
EAN/GTIN:
     4002911444337
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Tischläufer aus Jute auf Rolle

- Breite: 30 cm
- Länge: 10 m
- Material: Jute
- Farbe: natur

Ideal auch zur Tischdekoration "Tête à Tête"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
10000 mm
Paketgewicht
619 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Natürlich
Material
Jute
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,958
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88720
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.