| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101927979 Herst.-Nr.: 9600050534 EAN/GTIN: 5999024868510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 460 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 518 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 582 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 15700 g | Energie | Energieeffizienzklasse | G | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 195 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Energieeffizienzindex (EEI) | 249 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 384 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 446 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 520 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 13700 g | Ergonomie | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 26 l | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | A | ![](/p.gif) | Minimale Betriebstemperatur | 16 °C | ![](/p.gif) | Maximale Betriebstemperatur | 32 °C | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CEGS | Design | Geräteplatzierung | Integriert | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 1 | ![](/p.gif) | Marktpositionierung | Minibar | ![](/p.gif) | Türfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Türanschlag | Links | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Ablageflächen Kühlschranktür | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |