Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Our Pure Planet OPP102 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101983530
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP102
EAN/GTIN:
     9360069000047
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Mit dem USB-A-zu-USB-C-Kabel kannst du deine Geräte schnell aufladen und Daten schneller übertragen. Mit diesem 1,2 m langen USB-C-Kabel wird rasantes Aufladen und Synchronisieren zum Kinderspiel.

Dieses extrastarke geflochtene Kabel wurde 20.000 Biegeproben unterzogen – Dauerhaftigkeit, auf die du dich verlassen kannst. Außerdem kommt das USB-A-zu-USB-C-Kabel mit einer Zweijahresgarantie.

Mit einer Länge von 1,2 m verbindet das USB-A-zu-USB-C-Kabel dein Gerät mühelos an die Strom- oder Datenquelle. Schnelles Aufladen und schneller Datentransfer werden damit zum Kinderspiel.

Und mit dem USB-A-zu-USB-C-Kabel entscheidest du dich für die umweltfreundliche Alternative. Alle unsere Produkte sind 200 % kunststoffregenerativ, 100 % kohlenstoffneutral und verwenden 100 % nachhaltiges Verpackungsmaterial (FSC-zertifiziert).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
19360069000051
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
8544421100
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
9360069000559
Versandkartonsbreite
68 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
188 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
498 g
Warentarifnummer (HS)
8544421100
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC), Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
Verstärktes Ladekabel
Ja
Zertifizierung
CE, 200% plastic regenerative, 100% carbon neutral, FSC certified packaging, ROHS
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
73 g
Biologisch abbaubare Verpackung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), Product Carbon Footprint (PCF) Carbon Neutral, SCS Recycled Content Certification, Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)
Nachhaltigkeitsorganisationen
Carbon Reduction Institute (NoCO2), Plastic collective
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.