Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Sensor medium Fineliner Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
STABILO Sensor medium Fineliner Blau
STABILO Sensor medium Fineliner Blau
STABILO Sensor medium Fineliner Blau
STABILO Sensor medium Fineliner Blau
STABILO Sensor medium Fineliner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997668
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     187/41-10
EAN/GTIN:
     4006381136600
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
97 g
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungsbreite
25 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Medium
Produktfarbe
Blau
Form
Rund
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Metall
Linienbreite
0.7 mm
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.