Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer
Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer
Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer
Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer
Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer
Russell Hobbs Copper Express Trocken- & Dampfbügeleisen 2600 W Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101999510
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23975
EAN/GTIN:
     5038061104516
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Dampfstoßleistung
150 g/min
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Fassungsvermögen Wassertank
0.315 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.