Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom ACK4480601Z USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom ACK4480601Z USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C USB A
Wacom ACK4480601Z USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102139226
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     ACK4480601Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel usb-c 1.8m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.