Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC21B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEDC21B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC21B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC21B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC21B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEDC21B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102151053
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC21B/00
EAN/GTIN:
     8720618634184
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Notebook, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ipad zubehör netzteil, ipad zubehör, induktive ladestation zens, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.