Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Chief RLXT3 TV-Halterung 2,16 m (85 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102157947
Herst.-Nr.:
     RLXT3
EAN/GTIN:
     841872176659
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
965 mm
Tiefe (min)
68 mm
Tiefe (max)
68 mm
Höhe
487 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Paketgewicht
9600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
85 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
863 x 450 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.