Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief RXT3 TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief RXT3 TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Chief RXT3 TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Chief RXT3 TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Chief RXT3 TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102157957
Herst.-Nr.:
     RXT3
EAN/GTIN:
     841872176697
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TUV, UL Listed
Gewicht und Abmessungen
Breite
965 mm
Tiefe (min)
64 mm
Tiefe (max)
64 mm
Höhe
687 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Paketgewicht
9300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
113.4 kg
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
915 x 650 mm
Minimum Bildschirmgröße
49 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 0 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.