Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 10 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton WB 10 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Visaton WB 10 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Visaton WB 10 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103107376
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     WB 10-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1325 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Transformatorabgriffe
4,15,2,7.5,8 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.