Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 13 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton WB 13 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 50 W
Visaton WB 13 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103107378
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     WB 13-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
95 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Sound Drucklevel (max)
102 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.