Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Cleaner G9 Plus 0,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 400 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Cleaner G9 Plus 0,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 400 W Beutellos
Xiaomi Cleaner G9 Plus 0,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 400 W Beutellos
Xiaomi Cleaner G9 Plus 0,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 400 W Beutellos
Xiaomi Cleaner G9 Plus 0,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 400 W Beutellos
Xiaomi Cleaner G9 Plus 0,6 l Zylinder-Vakuum Trocken 400 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103112196
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6185EU
EAN/GTIN:
     6934177788611
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
400 W
Saugenergie
120 AW
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Ergonomie
Griffart
Standard-Griff
Griff-Steuerelemente
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Einfaches Fahrsystem
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
0.6 l
Produktfarbe
Beige, Weiß
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
1286 mm
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.