Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Russell Hobbs 26470-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 2400 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103129178
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26470-56
EAN/GTIN:
     5038061137804
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
dampfbügeleisen russell hobbs
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Antihaft-Platte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
110 g/min
Produktfarbe
Grün, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.24 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.