Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit
Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit
Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit
Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit
Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit
Dicota D31954 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103213275
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31954
EAN/GTIN:
     7640186417198
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Erweitern Sie Ihren Desktop mit einem externen HDMI-Monitor oder schliessen Sie einen Projektor oder Fernseher über die HDMI-Schnittstelle an. Die Dockingstation unterstützt Ultra HD 4K-Videoübertragung mit einer Auflösung von bis zu 3840×2160@30Hz inklusive Audiosignal. Die Station bietet ausserdem USB-C Power Delivery mit bis zu 100 W, mit dem ein angeschlossenes Notebook oder Tablet über das Originalnetzteil mit Strom versorgt werden kann. Die Dockingstation unterstützt auch das Aufladen der angeschlossenen USB-Mobilgeräte wie Smartphones, E-Book-Reader, Media-Player, Navigationsgeräte und Tablets. Ausserdem gibt es 3x USB 3.0 Port, 1x Ethernet GLAN RJ-45 Port, 1x USB-C Power Delivery Port, 1x Combo-Audio-Buchse (Kopfhörer und Mikrofon), 1x SD-Kartenleser und 1x microSD-Kartenleser. Schliessen Sie die Dockingstation mit einem einzigen Kabel (14 cm) an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers an und Sie können sie sofort nutzen. Der Treiber wird automatisch vom System installiert. Diese Dockingstation eignet sich für die Verwendung mit allen Laptops und anderen Geräten, die mit dem USB-C-Anschluss mit Videoübertragungsunterstützung (USB-C DisplayPort Alt-Modus) ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
90 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Integrierter Kartenleser
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.