Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Dicota D31950 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103213279
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31950
EAN/GTIN:
     7640186417075
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine universelle Dockingstation, die mit jedem Laptop verwendet werden kann, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt 3/4, wobei alle gängigen Betriebssysteme unterstützt werden. Die Station unterstützt bis zu 2 externe Monitore, die Sie über HDMI- und DVI-Anschlüsse anschliessen können. 6x USB-Anschlüsse (davon zwei USB 3.0), zuverlässige und schnelle Internetverbindung dank des integrierten LAN-Anschlusses und Unterstützung für Audioeingang und -ausgang. Die Dockingstation bietet Ihnen maximale Arbeitseffizienz dank der Erweiterbarkeit der Anschlüsse und einen schön aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
760 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.