Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETR2CPD35W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103214208
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETR2CPD35W
EAN/GTIN:
     8018417420832
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LÄDT ZWEI GERÄTE GLEICHZEITIG AUF Dieses Netzladegerät eignet sich hervorragend zum Aufladen von zwei Geräten wie einem Tablet oder Samsung-Smartphone, einem iPhone und einem iPad oder einem Lautsprecher und einer Smartwatch gleichzeitig. Nachdem Sie das Ladegerät in die Steckdose gesteckt haben, verbinden Sie Ihr Gerät mit einem USB-C-Kabel: Die Stromversorgung wird automatisch gestartet. UNTERSTÜTZT DIE 35 W-POWER DELIVERY-TECHNOLOGIE Sie können auch ein MacBook AIR und andere Laptop-Modelle problemlos laden. Die zwei USB-C-Anschlüsse können bis zu 35 W an Leistung liefern, wenn sie einzeln verwendet werden. Dieses Ladegerät unterstützt die Power Delivery-Technologie: es kann eine hohe Menge an Energie übertragen. DIE POWER DELIVERY-TECHNOLOGIE IST AUCH ABSOLUT SICHER Die Power Delivery-Technologie ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihre Geräte mit maximaler Sicherheit aufzuladen und dabei Überhitzung und Kurzschlüsse zu vermeiden. KOMPAKTE ABMESSUNGEN UND EURO-STECKER Dank seiner kompakten Größe lässt es sich leicht in einer Tasche oder in einem kleinen Rucksack transportieren. Es eignet sich auch besonders gut für Auslandsreisen: Der Euro-Stecker wird in vielen Ländern der Welt eingesetzt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.9 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
125 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Versandkartonsbreite
200 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
845 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
35 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät sbs, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.