Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.889-154.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kärcher 2.889-154.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Kärcher 2.889-154.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Kärcher 2.889-154.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Kärcher 2.889-154.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     1682-497012300
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-154.0
EAN/GTIN:
     4054278256474
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nasstrockensaugerset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
5 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 30/1 Ap L NT 30/1 Ap Te L NT 30/1 Tact L NT 30/1 Tact Te L NT 30/1 Tact Te M
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
500 g
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 23,40*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,10*
€ 23,42*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,62*
€ 24,20*
3 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 19,98*
€ 24,76*
1 Tag
124
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 20,30*
€ 24,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.148-201.0
ab € 344,07*
Sonstiges
Kärcher
1.148-281.0
ab € 426,34*
Sonstiges
Kärcher
1.148-211.0
ab € 444,86*
Sonstiges
Kärcher
1.148-235.0
ab € 682,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.